Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N5166B+N5166B-506 HF-Signalgenerator 9kHz → 6GHz, Auflösung 0.001Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419740
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N5166B+N5166B-506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
keysight funktionsgenerator
Modellnummer = N5166B+N5166B-506
Frequenzauflösung = 0.001Hz
Frequenzbereich max. Sinus = 6GHz
Frequenzbereich min. Sinus = 9kHz
FM Modulation = Nein
Weitere Informationen:
Modellnummer:
N5166B+N5166B-506
Frequenzauflösung:
0.001Hz
Frequenzbereich max. Sinus:
6GHz
Frequenzbereich min. Sinus:
9kHz
FM Modulation:
Nein
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, 2419740, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, HF-Signalgeber, Keysight Technologies, N5166B+N5166B506, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, RF Signal Generators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30.663,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.658,95*
€ 37.674,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.614,80*
€ 37.621,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.612,00*
€ 37.618,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30.663,64*
€ 36.489,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.