Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan TSF20L100C SERIES_C2105 THT Gleichrichter & Schottky-Diode, 200V / 20A ITO-220AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419332
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSF20L200C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = ITO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Serie = TSF20L100C SERIES_C2105
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
ITO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Serie:
TSF20L100C SERIES_C2105
Weitere Suchbegriffe: 2419332, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Taiwan Semiconductor, TSF20L200C, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.