Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 2G / GSM/GPRS, 3G / UTMS, 4G / LTE Multiband-Antenne, Extern, Rundstrahlantenne, Haifischflosse, SMA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2415702
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     1399.99.0119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachantenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Anschlusstyp = SMA
Verstärkung = 4 dBi, 6 dBi
Anschlusslänge = 0.17 m, 0.23 m
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Mit Leitung = Ja
Steckverbindertyp = Stecker
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Anschlusstyp:
SMA
Verstärkung:
4 dBi, 6 dBi
Anschlusslänge:
0.17 m, 0.23 m
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Mit Leitung:
Ja
Steckverbindertyp:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, lte antenne, 2415702, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Huber+Suhner, 1399990119, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 111,74*
€ 141,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 124,28*
€ 165,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,75*
€ 187,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.