Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 404366 Absolut Drucksensor 0bar bis 2.5bar, Relais, für Gas, Flüssigkeitsstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2415061
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     404366/000-490-405-504-20-61/000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 2.5bar
Genauigkeit = 99 %
Ausgangstyp = Relais
Medium = Gas, Flüssigkeitsstand
Serie = 404366
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
2.5bar
Genauigkeit:
99 %
Ausgangstyp:
Relais
Medium:
Gas, Flüssigkeitsstand
Serie:
404366
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2415061, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Jumo, 4043660004904055042061000, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,34*
€ 518,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,63*
€ 508,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,62*
€ 496,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,43*
€ 466,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,14*
€ 438,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.