Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Operationsverstärker SMD DMP, einzeln typ. 7 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412937
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM2737M-TE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DMP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 7 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3.1MHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DMP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
7 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3.1MHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2412937, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Nisshinbo Micro Devices, NJM2737MTE1, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.525,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,2628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.689,08*
€ 3.200,0052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.664,68*
€ 3.170,9692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.589,58*
€ 3.081,6002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.550,90*
€ 3.035,571
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.525,60*
€ 3.005,464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.