Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Operationsverstärker SMD DMP, einzeln typ. 32 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412897
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM2904M-TE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DMP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 32 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 200kHz
Rail to Rail = Nein
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DMP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
32 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
200kHz
Rail to Rail:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2412897, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Nisshinbo Micro Devices, NJM2904MTE1, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.