Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Operationsverstärker SMD DMP, einzeln typ. 32 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412896
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM2904M-TE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DMP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 32 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 200kHz
Rail to Rail = Nein
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DMP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
32 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
200kHz
Rail to Rail:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2412896, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Nisshinbo Micro Devices, NJM2904MTE1, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,36486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 864,80*
€ 1.029,112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 816,26*
€ 971,3494
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 794,20*
€ 945,098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 772,78*
€ 919,6082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 755,74*
€ 899,3306
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 729,72*
€ 868,3668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.