Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2411691
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KW3 HNL631.TK-6TTB-4L05M0-JCAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
SMD-LED
led modul weiss
led modul
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = Modul
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 2
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
Modul
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
2
Weitere Suchbegriffe: 2411691, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, KW3HNL631TK6TTB4L05M0JCAB, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,56*
2 Tage
433
1
€ 14,99*
ab € 1,95*
€ 5,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 5.120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.