Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SPLICE Kabelspleißverbinder, Anschlusslitze, 1500 → 5000 AWG, Ges.L 8.26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2411350
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     63130-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Spleißart = Anschlusslitze
Drahtgröße = 1500 → 5000 AWG
Gesamtlänge = 8.26mm
Isolierung = Unisoliert
Serie = SPLICE
Weitere Informationen:
Spleißart:
Anschlusslitze
Drahtgröße:
1500 → 5000 AWG
Gesamtlänge:
8.26mm
Isolierung:
Unisoliert
Serie:
SPLICE
Weitere Suchbegriffe: 2411350, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, TE Connectivity, 631302, Connectors, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.