| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2409241 Herst.-Nr.: IK8800.11 AC50Hz 230V EAN/GTIN: 5060641221474 |
| |
|
| | |
| Strom = 16A Serie = IK 8800 Typ = Fernschalter
IK8800 - Fernschalter. Drucktastenbetätigung Schaltstellungsanzeige Wahlweise Kontaktbestückungen 1S oder 1W 17,5mm Baubreite. Bei jedem Stromimpuls werden die Kontakte des Fernschalters IK8800 betätigt und verbleiben bis zum nächsten Impuls in der jeweils eingenommenen Schaltstellung. Durch eine am Gerät befindliche Taste ist es möglich, die Kontakte von Hand zu betätigen. Die Kontaktstellung wird durch ein Schauzeichen angezeigt. Für Impulsbetrieb können die Geräte eng angereiht montiert werden. Für Dauereinschaltung beträgt der Montageabstand zwischen den Relais 7mm Weitere Informationen: | | Strom: | 16A | Serie: | IK 8800 | Typ: | Fernschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, stromstoßrelais 16 a, ly relais, dold stromstoßrelais, 2409241, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Sicherungsautomaten, Dold, IK880011AC50Hz230V, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Circuit Trips |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,85* | € 37,94* | | | | | 91 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,07* | € 38,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,26* | € 38,42* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,06* | € 39,18* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,20* | € 39,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|