Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Eco-Mate Rundsteckverbinderkontakt Buchse Größe 1.6mm, für Kunststoff-Rundsteckverbinder Serie C16-3 Crimp, 20


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2408614
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN02-016-0002(1)
EAN/GTIN:
     5060641261395
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 1.6mm
Drahtgröße = 20 → 16 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Eco-Mate
Zur Verwendung mit = Kunststoff-Rundsteckverbinder Serie C16-3
Länge = 25mm
Kontaktbeschichtung = Silber
Kontaktmaterial = Bronze
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Seriennummer = C 16 3

Amphenol BuchsenDie Buchsenkontakte der Amphenol Eco-Mate-Serie haben eine Kontaktgröße von 1,6 mm und eine Drahtgröße zwischen 16 AWG und 20 AWG. Dieser Kontakt besteht aus Bronze und hat eine Silberbeschichtung. Er kann mit Kunststoff-Rundsteckverbindern der Serie C16-3 verwendet werden. Amphenol C 16-3 Rundsteckverbinder: Alle Plattformen erfordern Crimpkontakte mit Ausnahme der 5 +PE-Konfigurationen, die komplett mit Schraubklemmenkontakten geliefert werden. Widerstandsfähige, leichte Kunststoffsteckverbinder mit Bajonettverriegelung, geeignet für Anlagen, Beleuchtung und Beschallung und für Anwendungen, bei denen Leistung und Signale über einen Anschluss übertragen werden. Steckergehäuse nehmen Stiftkontakte auf und Buchsengehäuse nehmen Buchsenkontakte auf. Kabel- und Chassismontageeinsätze können kodiert werden, um eine falsche Verbindung zwischen den Typen zu verhindern. Kann die Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Chassis-Verbindung erleichtern. Alle haben eine vorpassende Erdungsausführung. Er wird mit Zugentlastung und PG-Kabelverschraubung für die Kabelkanalbefestigung gemäß IP65 gemäß IEC529 geliefert. Hinweis: Ratschen-Crimpzange siehe 241-2786, Einsatz-/Ausziehwerkzeug 1 siehe 240-8642, Einsatz-/Ausziehwerkzeug 2 siehe 240-8658 und Einsatz-/Ausziehwerkzeug 3 siehe 240-8642.Eigenschaften und VorteileKabelmontage Crimpverbinder Der maximale Kontaktwiderstand beträgt 5 MOhmZertifizierungenCSA-zertifiziert UL-Zulassung VDE-Zertifikat
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
1.6mm
Drahtgröße:
20 → 16 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Eco-Mate
Zur Verwendung mit:
Kunststoff-Rundsteckverbinder Serie C16-3
Länge:
25mm
Kontaktbeschichtung:
Silber
Kontaktmaterial:
Bronze
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Seriennummer:
C 16 3
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg, 2408614, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Amphenol Industrial, VN020160002(1), Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,53*
3 Tage
4051
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,53*
1 Tag
4959
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3327*
€ 0,7744*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 1,20*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 17,55*
€ 24,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,702* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10D006 010 10
ab € 4,77*
Zubehör
Amphenol
C016 10F006 000 10
ab € 6,32*
Zubehör
Amphenol
FG-0300-146(1)
ab € 58,30*
Zubehör
Amphenol
C01610D00600010
ab € 4,02*
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 307,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.