Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner RG214 Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 100m, Aussen ø 10.8mm, Schwarz


Menge:  Pakete  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2408095
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     RG_214_/U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG214
Außendurchmesser = 10.8mm
Impedanz = 50 Ω
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG214
Außendurchmesser:
10.8mm
Impedanz:
50 Ω
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, 2408095, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Huber+Suhner, RG_214_U, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 50.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 14,66* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 16,45*
€ 19,58
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.