Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik SMD LED Bernstein LED Chip


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2407005
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150060AS75003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Bernstein
Gehäusetyp = LED Chip
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Bernstein
Gehäusetyp:
LED Chip
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Weitere Suchbegriffe: 2407005, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150060AS75003, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3755
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,554*
Lager 108
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 800 Packungen ( entspricht € 712,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.