Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HLMP LED Anzeige PCB-Montage Rot 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 90 ° 3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2406810
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-7000-D0010
EAN/GTIN:
     5059041405591
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
LED Farbe = Rot
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 3 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 90 °
Wellenlänge typ. = 626 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 1.65 (Dia.) x 2.92mm
Breite = 1.65 (Dia.)mm
Höhe über Panel = 2.92mm
Serie = HLMP

Subminiatur-LEDs Avago Serie HLMP-P/Q/6/70. Die Serie HLMP-P/Q/6/70 von Avago Technologies umfasst Subminiatur-LED-Lampen. Sie sind sowohl mit flacher als auch mit gewölbter Oberseite erhältlich. Dieser Gruppe von LEDs ist in einem schwarzen rechtwinkligen Kunststoffgehäuse untergebracht. Mit einer Breite von 3,54 mm können die Gehäuse seitlich gestapelt werden, um den Aufbau zu optimieren und Platz auf der Platine zu sparen. Mit ihrem rechtwinkligen Gehäuse sind die LEDs der Serie HLMP-P/Q/6/70 ideal für den Einsatz als Rückwand-Anzeigeleuchten für die Diagnose und als Anzeigen des logischen Status auf PC-Platinen. HLMP-Pxxx Diese LEDs mit flacher Oberseite besitzen ungetönte, nicht diffuse Linsen. Sie bieten ein breites Strahlungsmuster, das sich für Hinterleuchtungsanwendungen eignet. Zusätzlich können sie in Hohllichtleiteranwendungen eingesetzt werden. HLMP-6xxx Diese Serie besteht aus Lampen mit gewölbter Oberseite und verfügt über eine getönte, diffuse Linse. Sie bieten einen großen Betrachtungswinkel sowie einen hohen Ein/Aus-Kontrast, und sie sind ideal als Anzeigeleuchten geeignet. Lampen mit hoher Helligkeit haben eine ungetönte, nicht diffuse Linse für eine höhere Leuchtstärke mit einem schmalen Strahlungsmuster.. Merkmale der LEDs der Serie HLMP-P/Q/6/70: – Subminiatur-Optionen mit flacher und gewölbter Oberseite – Verschiedene Farben erhältlich – Für Anwendungen auf begrenztem Raum geeignet. – Axialanschluss
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
3 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
90 °
Wellenlänge typ.:
626 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
1.65 (Dia.) x 2.92mm
Breite:
1.65 (Dia.)mm
Höhe über Panel:
2.92mm
Serie:
HLMP
Weitere Suchbegriffe: led array, 2406810, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Broadcom, HLMP7000D0010, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.