Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – AVENTICS 840 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2406567
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     5728410420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Funktion = 4/2
Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch
Serie = 840
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 4/2
Gehäusematerial = Polyoxymethylene
Durchflussrate max. = 200l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1.6W
Betriebsdruck min. = 1.8bar
Betriebstemperatur min. = -15°C

Magnetventile – Serie 840. Leistungsaufnahme: 24 Vdc – 1,6 W, 220 Vac, 50/60 Hz – 2,2 / 1,9 W Durchflussmenge: 200 l/min DIN-Stecker separat erhältlich
Weitere Informationen:
Funktion:
4/2
Betätigungsart:
Magnet/Pneumatisch
Serie:
840
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
4/2
Gehäusematerial:
Polyoxymethylene
Durchflussrate max.:
200l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1.6W
Betriebsdruck min.:
1.8bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, 2406567, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, EMERSON – AVENTICS, 5728410420, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
935980228 RS GDSN 207 schwarz
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.