Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 325 Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange 600V ac / 400A ac, 600V dc / 400A dc, 40kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2405405
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-325 CLAMPKIT-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
AC Strom absolut Max. = 400A ac
DC Strom absolut Max. = 400A dc
AC Spannung absolut Max. = 600V ac
DC Spannung absolut Max. = 600V dc
Widerstandsmessung absolut Max. = 40kΩ
Modellnummer = 325
Gleichstrom-Genauigkeit max. = ±2% ± 5 Stellen
Zangenmessgerät Typ = AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±2% ± 5 Stellen
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = ±1,5 % + 5 stellen
Gleichspannungsgenauigkeit max. = ±1% ± 5 Stellen
Gleichstrom Messbereich = 40 → 400 A
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
400A ac
DC Strom absolut Max.:
400A dc
AC Spannung absolut Max.:
600V ac
DC Spannung absolut Max.:
600V dc
Widerstandsmessung absolut Max.:
40kΩ
Modellnummer:
325
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
±2% ± 5 Stellen
Zangenmessgerät Typ:
AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±2% ± 5 Stellen
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
±1,5 % + 5 stellen
Gleichspannungsgenauigkeit max.:
±1% ± 5 Stellen
Gleichstrom Messbereich:
40 → 400 A
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, 2405405, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Fluke, FLK325CLAMPKIT2, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,15*
€ 417,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,50*
€ 406,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,45*
€ 381,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,67*
€ 362,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,68*
€ 342,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.