| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2405341 Herst.-Nr.: BAM003N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Montagehalterung Zur Verwendung mit = Für BOS R-1 Reflektoren Anwendung = Montagesystem Serie = BAM00 Material = Edelstahl Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Montagehalterung | Zur Verwendung mit: | Für BOS R-1 Reflektoren | Anwendung: | Montagesystem | Serie: | BAM00 | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2405341, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, BALLUFF, BAM003N, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,46* | € 14,90* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,81* | € 16,32* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,90* | € 17,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|