Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polierstift, Konisch, 12mm x 6 mm, 5 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2403782
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2403782
EAN/GTIN:
     5056111965931
Suchbegriffe:
Polierkörper
Polierschleifkörper
Feinschleifstift
Schleifspitze
Form = Konisch
Gesamtdurchmesser = 12mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Stückzahl = 5

Filz- Polierstifte. Polierstifte zum Polieren mit Wachs oder Diamant-Poliermitteln. Ideal zum Polieren und Feinhonen von Metallen, Kunststoffen usw.
Weitere Informationen:
Form:
Konisch
Gesamtdurchmesser:
12mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Stückzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, diamant schleifstift schaft 6, polierschleifkörper, schleifstift diamant, 2403782, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Polierstifte, RS PRO, 1540053, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Polishing Bobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 5,544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 38,82*
€ 46,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 37,92*
€ 45,12
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,39*
€ 42,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 33,66*
€ 40,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,51*
€ 38,69
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 27,72*
€ 32,99
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.