Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polierstift, Zylindrisch, 25mm x 6 mm, 5 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2403776
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2403776
EAN/GTIN:
     5056111965924
Suchbegriffe:
Polierkörper
Polierschleifkörper
Feinschleifstift
Schleifspitze
Form = Zylindrisch
Gesamtdurchmesser = 25mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Stückzahl = 5

Filz- Polierstifte. Polierstifte zum Polieren mit Wachs oder Diamant-Poliermitteln. Ideal zum Polieren und Feinhonen von Metallen, Kunststoffen usw.
Weitere Informationen:
Form:
Zylindrisch
Gesamtdurchmesser:
25mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Stückzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, diamant schleifstift schaft 6, polierschleifkörper, schleifstift diamant, 2403776, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Polierstifte, RS PRO, 1540052, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Polishing Bobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 8,988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 61,16*
€ 72,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 60,40*
€ 71,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 57,11*
€ 67,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 52,48*
€ 62,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 52,16*
€ 62,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 44,94*
€ 53,48
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.