Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Entstörfilter, 420 V AC, 6A, Gehäusemontage, Flachstecker, 3-phasig 0,5 mA / 400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-240264
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     240264
EAN/GTIN:
     5056112280637
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 6A
Betriebsspannung max. = 420 V AC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 3
Serie = KFM
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 52mm
Tiefe = 90mm
Höhe = 40mm
Abmessungen = 52 x 90 x 40mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

KFM-Serie. Drei-Phasen-Entstörfilter zum Schutz sowohl vor allgemeiner Interferenz als auch Differenzmodusinterferenz. Die für industrielle Stromversorgungsanwendungen ausgelegten Filter können in Sternschaltungen mit Neutralleiter oder Dreieckschaltungen ohne gemeinsame Rückleitung eingesetzt werden, sofern die maximale Phase-Phase-Spannung 420 V nicht überschreitet und die Neutralleiterklemme nicht angeschlossen wird. Ideal für mikroprozessorgesteuerter Maschinensystemanwendungen. Elektrische Verbindungen Anschlussklemmen der Größe 250 (1/4 Zoll), die zum Löten oder für aufsteckbare Buchsenleisten ausgelegt sind. Geeignete Steckverbinder finden Sie im Abschnitt Steckverbinder - Anschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
6A
Betriebsspannung max.:
420 V AC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
KFM
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
52mm
Tiefe:
90mm
Höhe:
40mm
Abmessungen:
52 x 90 x 40mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, 240264, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, KFMF6, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.