Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PXN8R3-30QLJ N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 11,4 A, 8-Pin MLPAK33


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2401998
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PXN8R3-30QLJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2401998
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
MOSFET
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 11,4 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = MLPAK33
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
11,4 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
MLPAK33
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,16308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 575,43*
€ 684,7617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 557,10*
€ 662,949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 523,80*
€ 623,322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 504,30*
€ 600,117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 489,24*
€ 582,1956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.