Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark Toilettenpapier, 1-lagig 750-Blatt, 1 x Rollen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2401702
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     K7972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Anzahl der Schichten = 1
Innendurchmesser = 75mm
Blattanzahl = 750
Rollendurchmesser = 383mm
Anzahl der Rollen = 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Schichten:
1
Innendurchmesser:
75mm
Blattanzahl:
750
Rollendurchmesser:
383mm
Anzahl der Rollen:
1
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, kleenex klopapier, klopapier, toilettenpapier 1-lagig, 2401702, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Kimberly Clark, K7972, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Toilet Rolls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,91*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 750 Stück (ab € 0,23722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 225,77*
€ 268,67
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 223,71*
€ 266,21
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 217,94*
€ 259,35
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 206,14*
€ 245,31
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 177,91*
€ 211,71
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.