Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Serie VHK Pneumatik-Steuerventil, manuell, Control Liquid Flow, One-Touch-Anschluss 6 mm, 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHK3A-06F-06FRL VHK3A-06F-06FRL VENTIL,MECHANISCHBETÄTIGT
VHK3A-06F-06FRL VHK3A-06F-06FRL VENTIL,MECHANISCHBETÄTIGT
Artikel-Nr.:
     108EL-2401179
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VHK3A-06F-06FRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steuerventil
steuerventil manuell
steuerventil
smc steuerventil
Steuerungsmechanismus = Manuell
Anschluss-Gewinde = One-Touch-Anschluss 6 mm
Funktion = Control Liquid Flow
Gewindegröße = 6mm
Serie = Serie VHK
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Manuell
Anschluss-Gewinde:
One-Touch-Anschluss 6 mm
Funktion:
Control Liquid Flow
Gewindegröße:
6mm
Serie:
Serie VHK
Weitere Suchbegriffe: 2401179, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, SMC, VHK3A06F06FRL, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 9,03*
€ 12,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,45*
€ 14,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.