Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon 12MHz Quarzmodul, Durchsteckmontage, ±20ppm, 18pF, HC/49US, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2400789
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABL-12.000MHZ-B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 12MHz
Montageart = Durchsteckmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = HC/49US
Pinanzahl = 2
Abmessungen = 11.5 x 5.0 x 3.5mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
12MHz
Montageart:
Durchsteckmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
HC/49US
Pinanzahl:
2
Abmessungen:
11.5 x 5.0 x 3.5mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Weitere Suchbegriffe: 2400789, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Abracon, ABL12000MHZB2, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,21*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,191*
€ 0,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,198*
€ 0,555*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCRS012000F183000RR
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.