Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABL-12.000MHZ-B2 CRYSTAL, 12MHZ, 18PF, HC-49US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467707
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABL-12.000MHZ-B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Produktpalette: ABL
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: Durchsteckmontage, 11.5mm x 5mm
  • Nennfrequenz: 12 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABL-12.000MHZ-B2, 2467707, 246-7707
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,20*
    € 0,21*
    Lager 139
    925
    1
    € 14,99*
    ab € 0,231*
    € 0,40*
    12 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,23*
    € 0,569*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRS012000F183000RR
    ab € 0,1294*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.