Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erem 622 ESD Seitenschneider 110 mm / Backen 16mm, Schneidleistung 1.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2400764
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     622NAW
EAN/GTIN:
     4003019099672
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Modellnummer = 622 ESD
Schneider-Typ = Seitenschneider
Gesamtlänge = 110 mm
Backenlänge = 16mm
ESD-sicher = Ja
Schneidkapazität max. = 1.2mm
Hieb Typ = Bündig
Weitere Informationen:
Modellnummer:
622 ESD
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
110 mm
Backenlänge:
16mm
ESD-sicher:
Ja
Schneidkapazität max.:
1.2mm
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, erem esd seitenschneider, elektronik seitenschneider, esd seitenschneider 110mm, 2400764, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Erem, 622NAW, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,20*
€ 91,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,23*
€ 99,94*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,29*
€ 104,14*
€ 5,90*
ab € 86,15*
€ 112,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.