| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2399706 Herst.-Nr.: 176-0033 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klasse = Mittel Steinform = Vierkant Breite = 2Zoll Länge = 3-1/4Zoll Höhe = 76mm Ein- oder zweiseitig = Einseitig Steintyp = Karte
Diamant-Schleifsteine. Griffartig, mit 51 mm x 19 mm Schleifstein mit Kunststoffgriff verklebt (Gesamtgröße 150 mm x 19 mm x 4 mm) Zweifach klappbarer Griff, mit 102 mm x 19 mm Schleifstein mit zweifach klappbarem Kunststoffgriff verklebt (Größe 235 mm x 28 mm (geöffnet), 125 x 28 mm (geschlossen)) Edelstahl-Schleifstein in ;quot;Kreditkartengröße ;quot; 82,5 mm x 51 mm für die allgemeine Nachbearbeitung oder Werkzeugraumanwendungen, Lieferung in einer PVC-Tasche Weitere Informationen: | | Klasse: | Mittel | Steinform: | Vierkant | Breite: | 2Zoll | Länge: | 3-1/4Zoll | Höhe: | 76mm | Ein- oder zweiseitig: | Einseitig | Steintyp: | Karte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2399706, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifsteine, Eze Lap, 1760033, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sharpening Stones |
| | |
| |