Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broughton Industrie-Heizlüfter Standgerät Typ F - Schuko, Typ G - UK 3-pin mit Thermostat, 3kW


Menge:  Box  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2399531
Hersteller:
     Broughton
Herst.-Nr.:
     FF3 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 3kw
Heizart = Lüfter
Ausgangsleistung max. = 3kW
Montage = Tragbar
Ansteuerung = Thermostat
Höhe = 360mm
Steckertyp = Typ F - Schuko, Typ G - UK 3-pin
Weitere Informationen:
Heizart:
Lüfter
Ausgangsleistung max.:
3kW
Montage:
Tragbar
Ansteuerung:
Thermostat
Höhe:
360mm
Steckertyp:
Typ F - Schuko, Typ G - UK 3-pin
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, 2399531, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Heizgeräte und Heizkörper, Broughton, FF3230V, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heaters & Radiators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,16*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 191,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 240,98*
€ 286,77
pro Box
ab 2 Boxen
€ 239,51*
€ 285,02
pro Box
ab 5 Boxen
€ 233,96*
€ 278,41
pro Box
ab 10 Boxen
€ 216,56*
€ 257,71
pro Box
ab 500 Boxen
€ 191,16*
€ 227,48
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.