Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broughton Industrie-Heizlüfter Standgerät 110 V BS4343/IEC60309 mit Thermostat, 3kW


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2399530
Hersteller:
     Broughton
Herst.-Nr.:
     FF3 110V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Netzstecker UK
Heizart = Lüfter
Ausgangsleistung max. = 3kW
Montage = Tragbar
Ansteuerung = Thermostat
Höhe = 360mm
Steckertyp = 110 V BS4343/IEC60309
Weitere Informationen:
Heizart:
Lüfter
Ausgangsleistung max.:
3kW
Montage:
Tragbar
Ansteuerung:
Thermostat
Höhe:
360mm
Steckertyp:
110 V BS4343/IEC60309
Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder UK, heizlüfter 3kw, heizlüfter, 2399530, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Heizgeräte und Heizkörper, Broughton, FF3110V, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heaters & Radiators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,31*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 175,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 225,20*
€ 267,99
pro Box
ab 2 Boxen
€ 223,34*
€ 265,77
pro Box
ab 5 Boxen
€ 207,60*
€ 247,04
pro Box
ab 10 Boxen
€ 190,84*
€ 227,10
pro Box
ab 500 Boxen
€ 175,31*
€ 208,62
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.