Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broughton Industrie-Heizlüfter Standgerät 415 V BS4343/IEC60309 mit Thermostat, 9kW


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2399529
Hersteller:
     Broughton
Herst.-Nr.:
     FF13 400V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Netzstecker UK
Heizart = Lüfter
Ausgangsleistung max. = 9kW
Montage = Tragbar
Ansteuerung = Thermostat
Höhe = 380mm
Steckertyp = 415 V BS4343/IEC60309
Weitere Informationen:
Heizart:
Lüfter
Ausgangsleistung max.:
9kW
Montage:
Tragbar
Ansteuerung:
Thermostat
Höhe:
380mm
Steckertyp:
415 V BS4343/IEC60309
Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder UK, heizlüfter 9kw, heizlüfter, 2399529, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Heizgeräte und Heizkörper, Broughton, FF13400V, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heaters & Radiators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,18*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 422,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 510,82*
€ 607,88
pro Box
ab 2 Boxen
€ 507,72*
€ 604,19
pro Box
ab 5 Boxen
€ 483,59*
€ 575,47
pro Box
ab 10 Boxen
€ 451,90*
€ 537,76
pro Box
ab 500 Boxen
€ 422,18*
€ 502,39
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.