Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E27
>
Artikel
Osram HQL, LED-Lampe, Glaskolben, , 14,5 W, E27 Sockel, 4000K Kaltweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2398575
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
4058075612372
EAN/GTIN:
4058075612372
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampensockel = E27
Leistung = 14,5 W
Farbtemperatur = 4000K
Serie = HQLW
dimmbar = Nein
Lampenform = Glaskolben
Farbton = Kaltweiß
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
14,5 W
Farbtemperatur:
4000K
Serie:
HQLW
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Glaskolben
Farbton:
Kaltweiß
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Lampe E27
,
LED Leuchtmittel E27
,
LED Leuchtmittel Sockel E27
,
HQL LED-Ersatz
,
HQL LED-Ersatzleuchtmittel
,
LED HQL-Ersatz
,
LED HQL-Ersatzleuchtmittel
,
Leds mit Schraubsockel
,
Leuchtmittel E40
,
Sockel E40
,
osram led leuchtmittel e40
,
hql led-ersatz
,
hql led-ersatz e27
,
2398575
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
LED-Lampen
,
Osram
,
4058075612372
,
Lighting
,
Light Bulbs, Lamps & Tubes
,
LED Bulbs
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2338
3 Tage
4
€ 5,55*
ab € 34,71*
€ 48,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,74*
€ 67,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen