Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akku Stift-Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 375 lm, 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2397027
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2397027
EAN/GTIN:
     5059044328651
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenlampen Typ = Stifttaschenlampe
Wiederaufladbar = Ja
Steckertyp = USB
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 375 lm
Gehäusematerial = Aluminium
Schutzart = IP66
Wasserfest = Ja
Länge = 152 mm
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Stifttaschenlampe
Wiederaufladbar:
Ja
Steckertyp:
USB
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
375 lm
Gehäusematerial:
Aluminium
Schutzart:
IP66
Wasserfest:
Ja
Länge:
152 mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe 300lumen, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, 2397027, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, RS PRO, RSPROP46R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.