Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akku Handlampe LED Schwarz, Rot im Alu-Gehäuse , 1300 lm / 750 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2397023
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2397023
EAN/GTIN:
     5059044328637
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Taschenlampen Typ = Punktstrahler
Wiederaufladbar = Ja
Steckertyp = USB
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 1300 lm
Gehäusematerial = Aluminium, Polycarbonat
Schutzart = IPX6
Leuchtweite = 750 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Farbe = Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Punktstrahler
Wiederaufladbar:
Ja
Steckertyp:
USB
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
1300 lm
Gehäusematerial:
Aluminium, Polycarbonat
Schutzart:
IPX6
Leuchtweite:
750 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Farbe:
Schwarz, Rot
Weitere Suchbegriffe: Laternenleuchten, handlampe akku, handlampe, handlampe 1000 lumen, 2397023, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, RS PRO, RSPROL44R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 116,89*
€ 151,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,36*
€ 161,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.