| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2396357 Herst.-Nr.: TL084IPT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Operationsverstärker Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSSOP Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 4 Pinanzahl = 14 Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 30 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4MHz Rail to Rail = Nein Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Operationsverstärker | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TSSOP | Stromversorgungs-Typ: | Dual | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 4 | Pinanzahl: | 14 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 3 → 30 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 4MHz | Rail to Rail: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 2396357, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TL084IPT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |