| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2396305 Herst.-Nr.: LM324QT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Operationsverstärker Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = QFN Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 4 Pinanzahl = 14 Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 30 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.3MHz Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Operationsverstärker | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | QFN | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 4 | Pinanzahl: | 14 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 3 → 30 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 1.3MHz | Arbeitsfrequenz max.: | 100 kHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 2396305, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LM324QT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |