Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SISA10BDN-T1-GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 104 A, 8-Pin PowerPAK 1212-8PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2395398
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SISA10BDN-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2395398
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
MOSFET
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 104 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = PowerPAK 1212-8PT
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
104 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
PowerPAK 1212-8PT
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.