| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2395348 Herst.-Nr.: TB 72 8M 20 EAN/GTIN: 4014486230888 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 72 Teilung = 8mm Passend für Riemenbreite = 20mm Material = Stahl Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 72 | Teilung: | 8mm | Passend für Riemenbreite: | 20mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 20mm, zahnriemenrad, zahnriemenräder 72 zähne, 2395348, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB728M20, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,90* | € 40,27* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 32,39* | € 40,28* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,88* | € 40,44* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 80,92* | € 105,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|