| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2395309 Herst.-Nr.: TB 44 8M 20 EAN/GTIN: 4014486230727 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 44 Teilung = 8mm Passend für Riemenbreite = 20mm Material = Stahl Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 44 | Teilung: | 8mm | Passend für Riemenbreite: | 20mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 20mm, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, 2395309, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB448M20, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,29* | € 18,05* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,35* | € 18,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,35* | € 19,47* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,40* | € 46,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|