| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2395276 Herst.-Nr.: TB 36 14M 40 EAN/GTIN: 4014486239058 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 36 Teilung = 14mm Passend für Riemenbreite = 40mm Material = Stahl Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 36 | Teilung: | 14mm | Passend für Riemenbreite: | 40mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 40mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 36 zähne, 2395276, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB3614M40, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,97* | € 50,07* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,20* | € 50,33* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 46,52* | € 59,12* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 59,04* | € 75,50* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,68* | € 131,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|