| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2395275 Herst.-Nr.: TB 36 14M 115 EAN/GTIN: 4014486239089 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 36 Teilung = 14mm Passend für Riemenbreite = 115mm Material = Stahl Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 36 | Teilung: | 14mm | Passend für Riemenbreite: | 115mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 36 zähne, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, 2395275, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB3614M115, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 76,46* | € 96,30* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 76,96* | € 96,79* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 93,40* | € 115,03* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 119,29* | € 147,11* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 207,00* | € 260,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|