| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2395262 Herst.-Nr.: TB 32 8M 50 EAN/GTIN: 4014486230550 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 32 Teilung = 8mm Passend für Riemenbreite = 50mm Material = Stahl Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 32 | Teilung: | 8mm | Passend für Riemenbreite: | 50mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 32 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, 2395262, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB328M50, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,24* | € 15,44* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,25* | € 16,23* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,41* | € 16,32* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 17,71* | € 25,29* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 30,70* | € 42,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|