Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact LED 4200 Cd, 24 V DC / 11 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2395124
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701782
EAN/GTIN:
     4046356863810
Suchbegriffe:
2395124
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Lampentyp = LED
Leistung = 11 W
Nennspannung = 24 V DC
dimmbar = Nein
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Leistung:
11 W
Nennspannung:
24 V DC
dimmbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 987,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,30*
€ 1.351,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,16*
€ 1.313,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,99*
€ 1.268,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,92*
€ 1.202,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,49*
€ 1.175,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.