Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact LED 4200 Cd, 24 V DC / 14 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2395123
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2404768
EAN/GTIN:
     4055626447247
Suchbegriffe:
2395123
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Lampentyp = LED
Leistung = 14 W
Nennspannung = 24 V DC
Lichtstärke = 4200 Cd
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Leistung:
14 W
Nennspannung:
24 V DC
Lichtstärke:
4200 Cd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.827,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.029,59*
€ 2.415,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.009,62*
€ 2.391,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.943,78*
€ 2.313,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.843,32*
€ 2.193,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.827,96*
€ 2.175,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.