Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact LED 3200 Cd, 24 V DC / 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2395122
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2404767
EAN/GTIN:
     4055626447230
Suchbegriffe:
2395122
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Lampentyp = LED
Leistung = 12 W
Nennspannung = 24 V DC
dimmbar = Nein
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Leistung:
12 W
Nennspannung:
24 V DC
dimmbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.834,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.032,15*
€ 2.418,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.011,89*
€ 2.394,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.945,08*
€ 2.314,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.843,96*
€ 2.194,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.834,20*
€ 2.182,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.