Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2394611
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2394611
EAN/GTIN:
     5059044327609
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 3mm
Fühlerlänge = 150mm
Fühlermaterial = Edelstahl 310°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 1m
Erfüllte Normen = JIS
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
3mm
Fühlerlänge:
150mm
Fühlermaterial:
Edelstahl 310°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
1m
Erfüllte Normen:
JIS
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2394611, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ1942RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.