Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø 1mm x 150mm → +750°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2394569
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2394569
EAN/GTIN:
     5059044327234
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 1mm
Fühlerlänge = 150mm
Fühlermaterial = Edelstahl 310
Anschlussart = Mini-Stecker
Erfüllte Normen = JIS
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
1mm
Fühlerlänge:
150mm
Fühlermaterial:
Edelstahl 310
Anschlussart:
Mini-Stecker
Erfüllte Normen:
JIS
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2394569, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ1905RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.