Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eze Lap Diamantschleifstein Korngröße 1200, Super Fein, 51mm Hon L. x 19mm Hon B., 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eze Lap Diamantschleifstein Korngröße 1200, Super Fein, 51mm Hon L. x 19mm Hon B., 150 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2394082
Hersteller:
     Eze Lap
Herst.-Nr.:
     176-0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Schleifstein
Abziehstahl
Wetz-Stahl
Wetzstahl
Schleifmaterial = Diamant
Klasse = Super Fein
Korngröße = 1200
Hon Länge = 51mm
Hon Breite = 19mm
Gesamtlänge = 150 mm
Gesamtbreite = 19mm
Gesamtstärke = 4mm

Diamant-Schleifsteine. Griffartig, mit 51 mm x 19 mm Schleifstein mit Kunststoffgriff verklebt (Gesamtgröße 150 mm x 19 mm x 4 mm) Zweifach klappbarer Griff, mit 102 mm x 19 mm Schleifstein mit zweifach klappbarem Kunststoffgriff verklebt (Größe 235 mm x 28 mm (geöffnet), 125 x 28 mm (geschlossen)) Edelstahl-Schleifstein in ;quot;Kreditkartengröße ;quot; 82,5 mm x 51 mm für die allgemeine Nachbearbeitung oder Werkzeugraumanwendungen, Lieferung in einer PVC-Tasche
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Diamant
Klasse:
Super Fein
Korngröße:
1200
Hon Länge:
51mm
Hon Breite:
19mm
Gesamtlänge:
150 mm
Gesamtbreite:
19mm
Gesamtstärke:
4mm
Weitere Suchbegriffe: diamant schleifstein, 2394082, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Diamant-Schleifsteine, Eze Lap, 1760030, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Honing Steels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3156128
ab € 38,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.