Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Lasernivelliergerät selbstnivellierend Rot, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2392700
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     PLS 180R RBP KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
Nivelliergenauigkeit = ±3 @ 10mmm/m
Anzahl von Laserlinien = 2
Abgleichebene = Ja
Selbstnivellierend = Ja
Laserklasse = Klasse 2
Laserfarbe = Rot
Batterielebensdauer = 30HRS
Betriebsart = Akku
Maße = 116 x 64 x 104mm
Gewicht = 600g
Genauigkeit = ±3.0 (at 10m)mm
Höhe = 116mm
Breite = 104mm
Weitere Informationen:
Nivelliergenauigkeit:
±3 @ 10mmm/m
Anzahl von Laserlinien:
2
Abgleichebene:
Ja
Selbstnivellierend:
Ja
Laserklasse:
Klasse 2
Laserfarbe:
Rot
Batterielebensdauer:
30HRS
Betriebsart:
Akku
Maße:
116 x 64 x 104mm
Gewicht:
600g
Genauigkeit:
±3.0 (at 10m)mm
Höhe:
116mm
Breite:
104mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzlinienlaser fluke, kreuzlaser, kreuzlinienlaser rot, 2392700, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Laser-Nivelliergeräte, Fluke, PLS180RRBPKIT, Hand Tools, Measuring & Marking, Laser Levels
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 295,73*
€ 343,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 293,87*
€ 343,14*
Frei Haus
ab € 313,52*
€ 352,23*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 319,10*
€ 360,51*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 323,03*
€ 363,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,35*
€ 381,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,15*
€ 360,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.