Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2392362
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPI-19M-030A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 30psi
Ausgangstyp = Digital
Medium = Gas, Flüssigkeit
Serie = NPI-19
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
30psi
Ausgangstyp:
Digital
Medium:
Gas, Flüssigkeit
Serie:
NPI-19
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2392362, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Amphenol Advanced Sensors, NPI19M030A2, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 79,69*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 100,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 90 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 225 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 3.586,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
NPI-EVAL-KIT
ab € 146,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.