Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Pressure Sensor, 300psi PCB-Montage 8-Pin Dualer Seitenanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2391723
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4525DO-DS3BK001DPL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Sensor-Typ = Differenzdrucksensoren
Montage-Typ = PCB-Montage
Gehäusegröße = Dualer Seitenanschluss
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 12.5 x 9.9mm
Betriebstemperatur max. = 105 °C
Betriebstemperatur min. = –25 °C
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Differenzdrucksensoren
Montage-Typ:
PCB-Montage
Gehäusegröße:
Dualer Seitenanschluss
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
12.5 x 9.9mm
Betriebstemperatur max.:
105 °C
Betriebstemperatur min.:
–25 °C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer differenzdruck, differenzdrucksensor, 2391723, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, TE Connectivity, 4525DODS3BK001DPL, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 43,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 542,78*
€ 645,9082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 487,98*
€ 580,6962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 471,17*
€ 560,6923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 448,98*
€ 534,2862
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 430,14*
€ 511,8666
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.